※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-165 ドイツベスト 造作大工用 チップソージャパン 55875654 US-165 ドイツベスト 造作大工用 チップソージャパン 55875654

ドイツベスト 造作大工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55875654 品番US-165
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。
M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。

外径(Φmm)165 刃数54 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用 トラスコ品番776-9199 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト 質量(g)268 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材樹脂 切断能力(mm)木材合板66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする