TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の オイルバス
Fine デジタル式オイルバス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55876232
品番
FOB-240D
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。
温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
ヒーター容量(kW)
1
TGK品番
692-63-24-53
質量(kg)
2
外形寸法(mm)
254×348×131H
電源
AC100V 10A 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5〜250
温度精度
±0.1〜0.5℃(撹拌時)
槽内寸法(Φ×Hmm)
240×130
温度調節
デジタル設定によるPID制御
液量(L)
4
注意
※必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。