画像準備中

Fineホットプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55876363 品番 FHP-380AL
参考基準価格(税別)¥114,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

プレート温度の均一性にすぐれています。
プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。
過昇防止など安全装置付きです。

使用温度範囲(℃)50〜250 電気容量(W)1100 プレート寸法(mm)338×238×25H TGK品番692-61-05-12 質量(kg)8.3 外形寸法(mm)442×335×165H 電源AC100V 50/60Hz 12A 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時) 使用環境5〜35℃、Rh80%以下 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 温度設定1℃単位

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする