※使用例(水槽は別売です)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の 恒温器
Fine 水槽用恒温器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55876458
品番
F-003D
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
平型の浅い水槽用恒温器です。
操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。
安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番
692-61-73-04
質量(kg)
2.7
外形寸法(mm)
97×342×237±5
電源
AC100V 50/60Hz 1A
温度範囲(℃)
Rt+5〜80
ヒーター
1kW
温度精度
±0.1℃
温度調節
白金測温抵抗PID制御
撹拌方式
噴流ポンプ式