※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ホットプレート
中温度ホットプレート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55876564
品番
FHP-300S
参考基準価格(税別)
¥124,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)
Rt+5〜80
電気容量(W)
120
プレート寸法(mm)
300×300
材質(プレート)
SUS304
TGK品番
692-61-05-05
質量(kg)
3.5
外形寸法(mm)
300×305×85H
電源
AC100V 50/60Hz 2A
温度分布37℃時
±0.25℃
温度分布60℃時
±0.8℃
温度調整方法
白金側温抵抗体PID制御