曜日別特売
No2001 スーパー鉄フライパン VitaCraft(ビタクラフト) 55884937

スーパー鉄フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード55884937品番No2001
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

鉄の弱点「錆びやすさ」をクリアしたのが、ビタクラフト独自の「窒化4層加工」。
錆びにくい強靱な鉄のフライパンを完成させました。
焼き入れや油ひきなどの面倒なお手入れが不要で、鉄フライパンが初めての方でも安心してご使用いただけます。

サイズ(cm)20材質本体:鉄、ハンドル:ステンレススチール適合ガス、IH(電磁調理器)質量(g)約662表面処理窒化加工処理板厚(mm)約1.6内径×深さ(mm)200×41
注意
※ご使用後はスポンジ等で中性洗剤を使い汚れをふき取って、乾いた布で水分を拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする