オイルフィルター

(149件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーニッサン 主な適合純正品番AY100-NS010 ねじ径3/4-16UNF 注文コード55886163 品番SO-252
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はメーカー・主な適合純正品番・ねじ径など167種類から選べます 他の種類を見る

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番AY100-NS010 メーカーニッサン ねじ径3/4-16UNF 外径(mm)94 高さ(mm)130 タイプカートリッジ 他社参考品番(TOYO)TO-2276 他社参考品番(NITTO)4NC-106 他社参考品番(MICRO)T3150 他社参考品番(ユニオン)C-241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 149
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
交換
一般財団法人尾道海技学院 様

何も不具合なく使用しています。汚れ具合を比べるなんて素人にはできませんので、今のところ問題ありませんね。

2026-01-17
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

パジェロの4D56Tエンジンにて利用。
純正品と他2社も利用したが、このフィルターだけ油圧上がるが遅い。始動後オイルランプがつく時間が長い。

2人が参考にしています
対象商品:
55886023
2025-09-04
用途:
整備

高性能車乗りの方のみかたはわかりません。
月5000キロ走ります。
交換10000から20000キロの範囲です。
エンジンに重大な損傷はまだ有りません、オイル劣化によるエンジン音の変化は純正品と変わらないと思います。
カムカバー内、チェーン等の異常は目視で異常有りません。
正直なところうんちくするならバラしてカム、クランク、シリンダーの摩耗見ないとわかりません。
使えてます。

対象商品:
55886617
2025-04-21
用途:
自動車整備

純正のフィルターは高いのでこちらの商品を購入しました。
品質は純正と比べても全く遜色ないです。
格安フィルターに抵抗があるならこのフィルターであれば大丈夫だと思います。

2人が参考にしています
2026-01-25
用途:
オイル交換
建設業・工事業

純正と同レベルの品質かと思います。コスパ良いです。

対象商品:
27501654
2025-11-16
用途:
自動車整備

純正エンジンオイルフィルターと遜色無く使用できます。

対象商品:
27501679
2025-04-29
用途:
オイル交換
その他業種

毎回オイル交換の時にエレメントも変えています、金額が安いので、毎回やってもオッケーです

2025-11-28
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする