画像準備中

オイルフィルター

(144件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーヒノ 主な適合純正品番S1560-72281 注文コード55887125 品番SO-877
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品はメーカー・主な適合純正品番・ねじ径など166種類から選べます 他の種類を見る

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番S1560-72281 メーカーヒノ 外径(mm)140 内径(mm)17 高さ(mm)206 タイプBペーパー 他社参考品番(TOYO)TO-H062 他社参考品番(NITTO)4H-137 他社参考品番(MICRO)O2212 他社参考品番(ユニオン)O-016

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 144
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55886023
2025-09-04
用途:
整備

高性能車乗りの方のみかたはわかりません。
月5000キロ走ります。
交換10000から20000キロの範囲です。
エンジンに重大な損傷はまだ有りません、オイル劣化によるエンジン音の変化は純正品と変わらないと思います。
カムカバー内、チェーン等の異常は目視で異常有りません。
正直なところうんちくするならバラしてカム、クランク、シリンダーの摩耗見ないとわかりません。
使えてます。

対象商品:
55886617
2025-04-21
用途:
自動車整備

純正のフィルターは高いのでこちらの商品を購入しました。
品質は純正と比べても全く遜色ないです。
格安フィルターに抵抗があるならこのフィルターであれば大丈夫だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
27501679
2025-04-29
用途:
オイル交換
その他業種

毎回オイル交換の時にエレメントも変えています、金額が安いので、毎回やってもオッケーです

2024-11-14
用途:
オイル交換

5年11万キロ越えのジムニーJB64Wに使っています
安いので5000キロでオイルと同時に交換し
快調に動いています

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
自動車整備に使用
有限会社 中山商会 様

定期交換部品なので手ごろな価格が助かります。しっかり作業すれば問題は起こらないはずです。

2024-11-28
用途:
定期的な交換

今まで実店舗でその場で購入していました。初めて使いましたが遜色なくリーズナブルで良かったです。

対象商品:
55886145
2024-11-04
用途:
車の整備
サービス業

何も問題ないです。対象車種が細分化されているのか、他社製だと必ず余るOリングが付いていたりしますが、余分なものが無く気分良いです。

対象商品:
55886023
2025-04-19
用途:

お安く購入出来て何の問題もありません。MonotaROは重宝しています、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする