純正エアエレメントと全く遜色ありません。安くても製造元もしっかりしているため安心して使えます。また時期が来たら購入予定です。
純正と全く変わらないサイズで、当たり前ですがピッタリと収まりました。走行距離にもよりますが、2年に1回の交換で良いと思います。
マイカーにはエアフィルターが二つ必要なので、価格が安くてとても助かります。
品質は申し分ありません。お値段も手頃なので自分で交換すればいつもきれいで気持ちいいです。ただ、作業はプラスチックの破損を防ぐため気温が低くて折れたりしやすい真冬は避けています。
エアクリナー交換に良く使用しますが特に不具合も無く使えてます
純正4万キロ使用から交換しました。 国内メーカー製なので安心して使用できます。
純正OEM製造メーカー品なので安心して使用できます。
主に都市部での通勤や営業、週末のドライブに使用します。
取り付け方法は比較的簡単で、問題なく交換できました。
ただし、車種によってはフィルターのフィッティングが少し固い場合がありました。
市場価格と比較して、コストパフォーマンスが良いです。
定期的な交換が必要ですが、全体的に長持ちしそうです。
品質に見合った価格設定だと感じました。