656-001250-00 エルモ救急バン ウレタンタイプ 日進医療器 55891885

 

656-001250-00 エルモ救急バン ウレタンタイプ 日進医療器 55891885 656-001250-00 エルモ救急バン ウレタンタイプ 日進医療器 55891885

エルモ救急バン ウレタンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) 注文コード55891885 品番656-001250-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水をはじく撥水加工済み。伸縮性に優れ、お肌にピッタリフィット。
傷口につきにくい特殊ネット。通気性が良く、ムレやカブレを防ぎます。

パッド寸法(mm)23×13 材質ポリウレタン、(パッド部)不織布 寸法(mm)65×13 サイズM 粘着剤アクリル系 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000037 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする