No.7165 滅菌ケーパイン カワモト 55892375

No.7165 滅菌ケーパイン カワモト 55892375 No.7165 滅菌ケーパイン カワモト 55892375 No.7165 滅菌ケーパイン カワモト 55892375

滅菌ケーパイン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード55892375 品番No.7165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は松吉医科器械コードなど8種類から選べます 他の種類を見る

手術や処置の際、速やかに使えるよう各種サイズに折りたたんだガーゼです。
乱糸が出ないように裁断面が内側になるよう工夫してたたまれています。
50枚ずつ包装し滅菌してありますので、多量に使用される場合に便利です。

寸法(mm)75×100 タイプ12ply 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006536010 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55892366
2021-08-24
用途:
怪我の手当て
その他業種

元々使用していて、無くなった時に薬局へ探しに行ったがどこも無かったので検索して購入
傷口に当てるガーゼとしてとてもいい
量も多く、値段もドラッグストアで買う滅菌ガーゼより安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする