グリーンケミー
グリーンケミーの 非常食
7年保存 五目ごはん
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50袋)
注文コード
55898438
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,378
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水もお湯もいらない、調理不要でそのまま食べられる。
食物アレルギー特定原材料等27品目と貝類不使用。
スプーン付。
保存期間(年)
7
種別
米類
香味
五目ごはん
栄養成分
(1袋230g当たり)エネルギー:306kcal、タンパク質:4.4g、脂質:9.2g、炭水化物:49.0g、糖質:48.5g、食物繊維:0.5g、食塩相当量:2.5g