ガオナ シンク用 ゴミカゴとフタのセット ピンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55900565 品番GA-PB033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。
排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
浅型ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型なので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。

材質プレート:ポリプロピレン、ゴミカゴ:ステンレス、ポリプロピレン ピンク 使用温度(℃)1〜60 上径×下径×高さH(mm)(浅型ゴミカゴ)144×124×47 上径(Φ)×高さH(mm)(排水プレート)144.5×22.5 アズワン品番64-5153-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする