※色見本

TA-34-CN 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quick 55901992 TA-34-CN 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quick 55901992

総アルミタイプフレーム+天幕セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55901992 品番 TA-34-CN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!

質量(kg)39 天幕色・5色コンビ 寸法(m)4.5×3.5 軒高(m)1.86〜2.22 全高(m)3.17〜3.53 材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ式(一体型) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(天幕)ポリエステル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
離島数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする