ノーブランド
ノーブランドの 内装商品
ノーブランドの 収納用品
ノーブランドの 室内収納
ツーバイ材金具 黒
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
#105
注文コード
55902105
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
97.4
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
50
材質
鉄
厚さ(mm)
2.6
穴径(Φmm)
5
規格
#105
仕上
黒塗装