ツーバイ材金具 黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格#110 注文コード55902157 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)60 寸法B(mm)174 材質 厚さ(mm)3.2 穴径(Φmm)4.5 規格#110 仕上黒塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55902157 77571017 #110 モリギン ツーバイ材金具 #110 ACE(エース) モリギン ツーバイ材金具 #110 ACE(エース) 1個 439 税込483 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55902123
2018-08-04
用途:
暴風雨時のパネルの取付
宇野鐵工所 様 (製造業)

2x4木材の取付、取外しに短時間で作業することが出来るので、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする