ノーブランド
ノーブランドの 内装商品
ノーブランドの 収納用品
ノーブランドの 室内収納
ツーバイ材金具 黒
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
#003
注文コード
55902184
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
169
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
37.9
寸法E(mm)
94.2
寸法F(mm)
89
寸法G(mm)
37.9
材質
鉄
厚さ(mm)
2.6
穴径(Φmm)
5
規格
#003
仕上
黒塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55902184
‐
77571044
#003
モリギン ツーバイ材金具 #003
ACE(エース)
1個
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました