テーパーゲージ

(11件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)1〜15 注文コード55903042 品番TPG-700AC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は測定範囲・RoHS指令など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
裏面直尺目盛付、丸穴専用換算表付
表面:幅基準目盛 裏面:長さ基準目盛
測定範囲(mm)1〜15 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 全長(mm)148.5 板厚(mm)1.2 質量(g)10 硬度HV480 仕上シルバー仕上げ テーパー7°9′10″ 用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 付属品PC 製クリップ式収納ケース 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2) 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】テーパーゲージの使い方
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10085783
2023-01-19
用途:
配管施工時のフランジ間隔
高砂熱学工業株式会社 様 (建設業・工事業)

保護ケースがあるので非常に安全でよい。今後も使用する際は追加で注文する。

対象商品:
10085783
2022-02-02
用途:
メカ設計

穴径を簡単に読み取りたくて、チョイス。
面取ゲージともに、新潟精機さんのをゲットです。
先っちょが尖っているので、ケース(鞘)があるのはナイス〜♪

対象商品:
10085783
2020-08-03
用途:
溶接ルートギャップを測るため
製造業

溶接のルートギャップを測るため購入しました。
2個目です。

対象商品:
10085783
2019-09-16
用途:
隙間測定時に使用

購入の切っ掛けは、ケース無しを使用していて、作業服の肩部にあるペンホルダーにさして居るんですが、先端部が生地を破り時々痛い思いしていました。
その解消が出来て非常に納得しています。

対象商品:
10085783
2019-02-10
用途:
穴径測定
ショップJ.M.C 様

普通のゲージで穴径を測っていましたが精度はイマイチでしたがこれを使えばバッチリ測れます。
先がとがっていて危険ですが収納ケース付きで安心です。

対象商品:
02801766
2007-08-13
用途:
現場作業時に常に携帯している
有限会社周南テクノ 様 (建設業・工事業)

100mmさしと共にしようして、ちょっとした作業に便利です。

対象商品:
02801766
2015-10-12
用途:
部品精度測定に使用

・製品の精度が良い為、部品の精度測定を行う際、十分に使用可能。
価格がもう少し安ければよいと思う。

対象商品:
55903042
2018-04-24
用途:
検査に使用します。
株式会社GSE 様

ケースがあり先端がとがっていることと、商品が小さいので紛失などの危険が少ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする