テーパーゲージ 直尺付

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55903067 品番TPG-700S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。

測定範囲(mm)1〜15(テーパーゲージ)、0〜130(直尺) 用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】テーパーゲージの使い方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
メンテナンス、計測時
株式会社アラキ総産 様 (建設業・工事業)

新入社員の入社時に全員に配布することにしています。使いやすいとのことですのでこれから入社する社員にも購入して配布していくようにしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

対象商品:
02801863
2025-12-12
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

肩のペン刺しにさせますし、つかいやすいと思います。

対象商品:
02801863
2023-01-27
用途:
モーターカップリングの隙間調整の時測るのに使用
有限会社中川電機 様

別のテーパーゲージを使っていたが角度で見えないのがありこれにしました直尺も有るのでとても便利

対象商品:
02801863
2022-08-30
用途:
機械メンテナンス
製造業

2つがセットになっているので使いやすい。テーパーの方は、シールテープのカスを取るときに重宝してます。

対象商品:
02801863
2017-02-15
用途:
ノズル径の寸法確認

直尺付きとあって使い勝手が良いです。テーパーゲージも使いやすいのですが、測定の際に引っかかる感触があり角面の処理にやや不満を抱きます。
もう少し丁寧な処理がされていれば数値で見えない使い勝手の満足度が高くなると思います。

対象商品:
02801863
2014-04-11
用途:
治具の寸法
加藤工機株式会社 様

印数が消えにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする