ドリルポイントゲージ

(3件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55903198 品番DP-118(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定
直径Φ3〜Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。

厚さ(mm)10.3 寸法(mm)110×22 種別ドリル刃先ゲージ 材質工具鋼(SK材) 先端角(°)118° RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02005945
2020-06-26
用途:
ドリル研ぎ

スムーズにメモリ調整が出来て何の問題もありません。

対象商品:
02005945
2016-02-05
用途:
ドリル再研磨
製造業

他の方のレビューにもある通り 手直しをしないと動きがギスギスで使い物になりません。
本尺のスライド部分、板バネを油砥石で研磨する必要があります。

元々レビューでこのような事を知ったうえで買ったことと 手直しさえすれば良い道具となるため星は4つとします。

ただ メーカさんはもう少し頑張って欲しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーにフィードバックするようにいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
02005945
2014-08-03
用途:
ドリル刃先の研磨

ドリルの経に合わせようとしても購入したままではとても使えない。はずしてみると、スライドする部分の研磨が粗くて、研磨の際の凹凸の波か残っていた。また、スライド溝に押しつけるバネ材が粗雑。やむを得ず油砥石で磨き、潤滑油を注して使えるようになったが、30年くらい前の製品(メーカーの記憶無し)との差が大きすぎた。組み立てる際に分かるはずですが?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする