面取り測定ゲージ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55903207 品番-(校正書類3点付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,140
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加工物の面の大きさの測定

種別面取り測定ゲージ 材質SUS420J2 寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16) 測定範囲0〜15C 最小読取値(mm)0.5 短枝(mm)15 長枝(mm)30 校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02801723
2022-02-02
用途:
メカ設計

ワークにスケールを当てて読んでましたけど、専用品に限る!
決め手になる測定器ツールは、メードインジャパン、少々高くても、素性ハッキリしたものを使いたい♪

対象商品:
02801723
2021-11-14
用途:
機械加工

小さいので持ち運びが楽で、ちょっとした面取りの確認に最適です。

対象商品:
02801723
2017-10-05
用途:
検品時のツールとして。
アースアテンド株式会社 様

大きすぎず小さすぎずで使い勝手がいい。チェーン付なので、保管しやすく紛失予防にもなる。

対象商品:
02801723
2015-10-16
用途:
精密部品の計測業務

信頼できるメーカーの商品がリーズナブルな価格で買えたので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする