曜日別特売
Aタイプ(校正書・トレーサビリティ体系図付) ドリル刃先ゲージ SK(新潟精機) 55903216

ドリル刃先ゲージ

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード55903216品番Aタイプ(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ドリルの刃先角度の測定
60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定

角度の測定範囲(°)60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°種別ドリル刃先ゲージ材質ステンレス(SUS420J2)クロームメッキ寸法(mm)77×77×(厚さ)1RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02802457
2019-12-22
用途: 研ぎ

切りを研ぐために購入しました.
最初はゲージをつかって正確にする必要があります.

対象商品 : 02802457
2018-10-31
用途: ドリルの刃先研磨
サービス業

折れたドリルの刃を再生するため 勘に頼るほど経験もなく 自身もない 職人技には ほど遠いが 趣味のレベルでは 十分使える

対象商品 : 02802457
2013-05-22
用途: ドリルの先端角度を測定するため
株式会社ファーステック

Monotaroは価格が安いと思って買ったが、近くのカインズで同じ商品が200円以上安い700円で売っていた。今までMonoが安かったので、今回は価格ノーチェックで買ったのが失敗だったかな。200円の差でも2個も買ったので、実質400円の損だ。カインズはしばしば行くので、やはりカインズがメイン店だな。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする