ドリル刃先ゲージ 118

(3件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55903225 品番DPG-118(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。

設定角度(°)118 用途ドリルの刃先角度の測定 種別ドリル刃先ゲージ 材質ステンレス(SUS4202J2) 厚さ(mm)0.5 全長(mm)90 質量(g)10 器差±1.5° 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02802441
2018-03-01
用途:
ドリルの研磨
農・林・水産業

以前は自作のゲージを使用していましたが今回このゲージを購入しました。このゲージは目盛りも0.5mmで、精度は良いのですが、ドリルのボデー(肩部)を当てる側の板が薄くてあてにくい。2mm位の厚さがあればもっと使いやすいと感じた。

対象商品:
02802441
2017-12-06
用途:
ドリル研削
製造業

板厚が6ミリ程あれば固定して測りやすいです。その他は不満はないです。

対象商品:
02802441
2012-11-09
用途:
ドリルの研磨

表面につやが有り光って目盛りが読みにくい。厚みも薄くやや貧弱。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の品質改善の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする