曜日別特売

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し注文コード55913938品番AC40C-N04E2-V1-2JR-D
参考基準価格(税別)¥35,010販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

管接続口径1/2ねじの種類NPT圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し残圧抜き3ポート弁取付位置:V+AF+AFM+AR□Kフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする