曜日別特売
MY1H25-150L6L7-Y59BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H25-15 SMC 55938206

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H25-15MY1H25-150L6L7-Y59BL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
55938206
品番
MY1H25-150L6L7-Y59BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥109,050

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

ストローク(mm)
150
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55938206MY1H25-150L6L7-Y59BL41904065MY1H25-150L6L7Z-M9BLMY1H25-150L6L7Z-M9BL MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150L6L7Z) SMC 41904065MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150L6L7Z)SMC1個
¥109,800
税込¥120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする