曜日別特売
MY1H32-300LF-M9BL-XB22 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32-3 SMC 55981791

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32-3MY1H32-300LF-M9BL-XB22

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など275種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
55981791
品番
MY1H32-300LF-M9BL-XB22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥157,350

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

ストローク(mm)
300
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55981791MY1H32-300LF-M9BL-XB2242013274MY1H32-300LFZ-M9BL-XB22MY1H32-300LFZ-M9BL-XB22 MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-300LFZ) SMC 42013274MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-300LFZ)SMC1個
¥159,800
税込¥175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする