画像準備中

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)550 リード(mm)6 形状片軸シャフト 注文コード55983464 品番EZSM6RE055ARAK
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はストローク・リード・形状など680種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)550 形状片軸シャフト 電源(V)DC24 シリーズEZS モーターAR 取付角寸法(mm)74×66.5 リード(mm)6 ドライバ種類パルス列入力タイプ モーター取付方向右折返し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする