オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
350
リード(mm)
6
形状
電磁ブレーキ付
注文コード
55990297
品番
EZSM4RE035ARMK
参考基準価格(税別)
¥81,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・形状
など
560
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
350
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
DC24
シリーズ
EZS
モーター
AR
取付角寸法(mm)
74×50
リード(mm)
6
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
右折返し