曜日別特売
TSP-60C サンパット 十川ゴム 55990401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSP-60C サンパット 十川ゴム 55990401
TSP-60C サンパット 十川ゴム 55990401

サンパット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚材質CR(クロロプレンゴム)注文コード55990401品番TSP-60C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。
マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。
機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。
【カッティングは自由自在】
定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。
【豊かなバリエーション】
サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。
【幅広い用途のCR製】
一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。
バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。
【高い耐油性を誇るNBR製】
耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。
鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。
一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。

材質CR(クロロプレンゴム)タイプ一般用耐熱性(100℃70h)引張強さ変化率%/+2、切断時伸び変化率%/-20、硬さ変化HA/+5引張強度(MPa)19切断時伸(%)450圧縮永久ひずみ(%)25(100℃、22h)耐油性(100℃70h)体積変化率%/+66RoHS指令(10物質対応)対応硬さ(HA)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする