※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSP-90N サンパット 十川ゴム 55990453 TSP-90N サンパット 十川ゴム 55990453

サンパット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質NBR(ニトリルゴム) 注文コード55990453 品番TSP-90N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。
マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。
機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。
【カッティングは自由自在】
定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。
【豊かなバリエーション】
サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。
【幅広い用途のCR製】
一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。
バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。
【高い耐油性を誇るNBR製】
耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。
鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。
一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。

材質NBR(ニトリルゴム) タイプ耐油用 耐熱性(100℃70h)引張強さ変化率%/+6、切断時伸び変化率%/-25、硬さ変化HA/+3 引張強度(MPa)21 切断時伸(%)300 圧縮永久ひずみ(%)7(100℃、22h) 耐油性(100℃70h)体積変化率%/+10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬さ(HA)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする