omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NJシリーズ NJ501 CPUユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55990514
品番
NJ301-1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●EtherCATスレーブ数:192●外部メモリ:メモリカード
容量
(プログラム)5MB、(変数電源保持)0.5MB、(変数電源非保持)2MB
入出力点数
2560点
モーション軸数
4