画像準備中

K3SC RS-232C⇔RS-485通信変換器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55991817 品番K3SC-10 AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240 消費電力5VA以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ 20MΩ以上、外部端子一括とケース間、 RS-232C、USB一括-RS-422/485一括-電源端子一括間 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度25〜85%RH(ただし、結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜+65 耐ノイズAC電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V、コモンモード±1,500V、立上がり1nsの方形波±1μs、±100ns 耐衝撃(m/s2)- 耐振動-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする