omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
電源ユニット NJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55991826
品番
NJ-PA3001
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
運転中出力付き
出力電流(A)
DC5V出力容量:6、DC24V出力容量:1
電源電圧(V)
AC100〜240
出力容量
合計消費電力:30W