omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エンコーダ
ロータリーエンコーダー(インクリメンタル形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55993174
品番
E6B2-CWZ6C 1200P/R 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル形
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
分解能
1200パルス/回転
保護構造
IEC規格 IP50