画像準備中

温度センサ(汎用タイプ) E52

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線- リード線(m)- 注文コード55993357 品番E52-CA35C-N D=10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はリード線・保護管径Dなど573種類から選べます 他の種類を見る

種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。

仕様一般形熱電対 端子形状端子内蔵形 リード線- リード線(m)- 保護管長L(cm)35
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55993357 E52-CA35C-N D=10 46782407 E52-CA35C-N D=10 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46782626
2020-02-07
用途:
温度センサー予備用
真鍋電子応用回路研究室 様

温調機器の温度センサー不調になると機器稼働しなくなるので予備用品にストックしています

対象商品:
46782276
2019-02-14
用途:
殺菌釜の温度管理
農・林・水産業

素早く反応しており、他の用途にも使いやすい部品では無いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46781996
2018-10-28
用途:
機械の改造
株式会社吉成産業 様

反応が釜の温度制御を更新目的に使用しました、意外に反応は素早いです。

対象商品:
46781987
2018-07-17
用途:
料理等の温度計測
製造業

低温から高温までかなり正確に計測できて満足である。

対象商品:
46782574
2018-01-21
用途:
品温測定センサとして使用

メーカー品ですので機能的には十分です。発注後すぐに届くので助かります。

対象商品:
46782154
2016-09-29
用途:
定期的メンテナンスによる温度センサー交換
株式会社 三 佳 様 (建設業・工事業)

従来通りの使用方法で温度センサーの能力を満足している

対象商品:
46672604
2016-06-08
用途:
管状電気炉の温度検知
教育・研究機関

問題なく動作するが、センサーの直径が大きいため、試料に接近させて取り付けるのに、やや、不満な点がある。
耐熱性と価格を考えると仕方がないが、出来れば細い方が便利である。

1人が参考にしています
対象商品:
46782687
2015-01-28
用途:
ボイルー蒟蒻用
平川技研 様 (建設業・工事業)

本体とリード線間不良となるようです、このタイプの防水タイプがあれば良いですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする