ターピー グランドバリアクロス-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55994705 品番 2M×50M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。
【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。
【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。
【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。
【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。

用途
耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策
軟弱地盤の補強、法面養生等の
住宅周りの雑草抑制
未整備地などの防塵・防砂・防埃対策
長さ(m)50 材質クロス本体/ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5 表面/ODグリーン、裏面/ブラック 使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生 質量(g/m2)114 引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300 引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850 遮光率(%)99 耐候性(対初期強度)88.9(%) 幅(m)2 引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13 通気性28.7(cc/cm/s) 特性防草、通気性、耐候 抵抗力(N)貫入/220 透水係数(cm/s)2.03×10-2 破裂強度(KPa/cm2)316 耐候年数(年)約3
注意
※多少の縮みが出ますので、収縮を想定して、施行をお願い致します。
※60℃以上の高温環境下での使用は、クロスの耐久性が著しく低下する恐れがあります。
※有機リン系農薬(フェニトロチオン)や硫黄系農薬(硫黄燻蒸も含む)は、クロスの耐久性を著しく低下させますので使用しないで下さい。
※地下茎植物は生えてくる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする