PC04-1 パソコン用メガネ ハート光学 55994827

PC04-1 パソコン用メガネ ハート光学 55994827 PC04-1 パソコン用メガネ ハート光学 55994827 PC04-1 パソコン用メガネ ハート光学 55994827 PC04-1 パソコン用メガネ ハート光学 55994827

パソコン用メガネ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55994827 品番PC04-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パソコンやテレビ、スマートフォンなどの画面から「ブルーライト」と呼ばれる可視光線の中でも強いエネルギーを持つ青色光が発せられており、この光を長時間浴びることで、眩しさや眼のチラつき、疲労感に繋がりやすいとされております。
ブルーライトを50%カットするレンズを採用し、眼の疲労感を軽減させます。又、紫外線も99%以上カットしますので、アウトドアでの御使用も頂けます。

形状二眼型 機能UVカット ブラック/ドット タイプ軽量モデル 材質(フレーム)ナイロン樹脂 ブルーライトカット率0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55994827
2020-01-08
用途:
職場用

職場用に安価な物でと購入しましたが、使用頻度があまりないのにもかかわらず、レンズ中央部に知らぬ間にひびが入っていました。この程度なら100均にします。

2018-11-14
用途:
PC作業
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

学術誌「Scientific Reports」にブルーライトが目の光受容細胞内で有毒な化学物質を生み出すことが掲載されています。
ブルーライトは近年目の失明リスクと関係があり、問題になっていることから安全のために購入しました。
初めて使用してみましたが、価格が手頃で、軽くて、掛け心地がいい

1人が参考にしています
対象商品:
55994845
2018-09-12
用途:
パソコンやスマホ操作時の眼保護
湘南センコー株式会社 様

最近光が眩しく感じられる症状になってしまい購入しました。
少しレンズにブラウン色が入っており、普段はメガネをかけていない私ですがサングラス代わりに外へかけて出てしまってもファッション性もあり問題ありませんし、ブルーライトカット、紫外線カット、良いです。
最近世間がLEDやHDIが多くなり非常に助かっています。

対象商品:
55994827
2018-10-14
用途:
パソコン閲覧
農・林・水産業

ブルーライトに関心ありませんでしたが、使用してみると効果があるように思われます。

対象商品:
55994793
2016-11-28
用途:
パソコンを使用する機会が増えパソコン使用時に使用

視力低下の進みパソコン用メガネの使用者も周りで増えたため使用を考えていた時に見つけた為購入。かけやすく大きすぎな感じよい。

対象商品:
55994827
2016-09-30
用途:
パソコン作業時
製造業

レンズが鏡みたいです。恥ずかしくて、メガネ使用中は人様に顔を向けられません。

対象商品:
55994845
2015-07-20
用途:
パソコン

これをつけてからかなり目が疲れなくなりました

対象商品:
55994793
2014-11-10
用途:
伝票整理、在庫管理などのパソコン入力

目が疲れないので良いのですが老眼鏡と二つ重ねて使用しているので一つで済むパソコン用のメガネがあったら嬉しいです.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする