スモールローラー さくら

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55995125 品番 321983
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

平滑面から粗面まで、多用途に対応するエコノミータイプです。
特に含み・吐出し・無泡性に優れます。

毛丈(mm)4 ローラーサイズ(inch)6 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル/ファブリック織物 適合塗料水性塗料、弱溶剤塗料、強溶剤塗料、合成樹脂エマルジョンペイント、フッ素塗料、床用塗料など RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55995143
2015-04-13
用途:
仮設ハウスの部材等の補修、塗装
建設業・工事業

塗料の含みが物足りない気がします、吹き出しは初期の動作で一度に出てしまいそうで何か不安定さが気になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする