画像準備中

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 リード(mm)6 形状電磁ブレーキ付 注文コード56000289 品番EZSM3CLE050ARMC
参考基準価格(税別)¥95,800 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はストローク・リード・形状など560種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)500 形状電磁ブレーキ付 電源(V)単相200-230 シリーズEZS モーターAR 取付角寸法(mm)54×50 リード(mm)6 ドライバ種類パルス列入力タイプ モーター取付方向ストレート 吸引継手方向左方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする