画像準備中

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 リード(mm)6 形状片軸シャフト 注文コード56000429 品番EZSM3CLE035ARAC
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はストローク・リード・形状など560種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)350 形状片軸シャフト 電源(V)単相200-230 シリーズEZS モーターAR 取付角寸法(mm)54×50 リード(mm)6 ドライバ種類パルス列入力タイプ モーター取付方向ストレート 吸引継手方向左方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする