テーパーゲージ

(2件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)15〜30 厚さ(mm)1.2 注文コード56015137 品番#700 15-30(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は測定範囲・厚さなど15種類から選べます 他の種類を見る

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。

器差(mm)±0.05 長さ(mm)154 測定範囲(mm)15〜30 用途溝・すき間などの測定。 材質ステンレスSUS420J2 幅(mm)31 厚さ(mm)1.2 目量(mm)0.1 精度(mm)±0.05 仕上硬質クロムメッキ 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】テーパーゲージの使い方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39421925
2018-06-06
用途:
電動機または発電機の隙間測定に使用
(個人) 様

商品に付いては改善点は見当りません。別件ですが、モノタロウ様にて、同種のテーパーゲージを4月2日に発注し、4月3日に自宅で受取りました。この際のテーパーゲージは幅が6mmの物を発注したつもりでしたが、届いたのは幅12mmの物でした(テーパー面、すなわち厚みと長さは問題ありませんでした。) 12mmの物は使用できず、泣き寝入りをしています。 私が、発注時の画面で何等かの勘違いをした様です。

対象商品:
39421934
2015-12-17
用途:
ポンプカップリングの面間調整、芯だし
望月設備 様 (サービス業)

テーパーゲージとしては、別の種類(簡易型)を使用していました。
測定制度により、すきまゲージを使用していましたが、一般的にはこれで十分です。
作業性が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする