※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンゲージセットAA

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24本) 長さ(mm)0.06〜0.09まで5〜10/0.10〜0.19まで20/0.20〜0.29まで40 注文コード56024745 品番AA-00(JCSS校正書類3点付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は長さ・内容量など123種類から選べます 他の種類を見る

0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。

長さ(mm)0.06〜0.09まで5〜10/0.10〜0.19まで20/0.20〜0.29まで40 セット内容(mm)0.06〜0.29 硬度0.05〜0.19までHV480以上/0.20〜0.29までHV650以上 真円度・円筒度(μm)0.06〜0.19まで0.5以内/ 0.20〜0.29まで0.8以内 用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 材質ゲージ鋼(SKS3種) 径精度(μm)0.06〜0.19まで±0.5/0.20〜0.29まで±1 工程処理サブゼロ処理済 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする