MY1M25G-1850-Z73 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25G SMC 56046112

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)1850 オートスイッチ種類Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード56046112 品番MY1M25G-1850-Z73
参考基準価格(税別)¥89,270 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど231種類から選べます 他の種類を見る

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)1850 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする