※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤガミ テープヒーター 自己制御型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 定格電圧(V)110 容量(W)16W/m (at5℃) 注文コード56057767 品番1B/TC-1M
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電圧・容量など7種類から選べます 他の種類を見る

意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
屋外でも使用可能です。

容量(W)16W/m (at5℃) 定格電圧(V)110 使用温度範囲(℃)-40〜65 材質/仕上(外装)錫メッキ銅編組、(絶縁材)サーモプラスチック 幅(mm)12 長さ(m)1 用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温 トラスコ品番827-8808 厚さ(mm)4.6 質量(kg)0.12 品番1065501 出力(W)16 最小曲げ半径(mm)20以上 最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
注意
※別途ターミネーションセットが必要です。
※自己制御機能により発熱抑制はされますが、任意の温度を保持する場合は温度調節器(YD-15N/別売)を併用してください。
※突入電流が3倍以上に流れますのでブレーカーサイド選定時注意してください。
※出力値は配管温度5度の時です。
※漏電遮断器を各ヒーター回路に設置してください。
※最大使用長には制限があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする