チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(Z) 5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
サイドシール(K) サイドシール付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付