ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の ピンゲージ
AAタイプピンゲージバラ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(mm)
5.871
校正証明書
JCSS校正
注文コード
56082793
品番
AA 5.871(JCSS校正書類3点付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・校正証明書・トラスコ品番
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
呼び径(mm)
5.871
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
用途
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測定用品
定盤・ゲージ・ケガキ
ゲージ
ピンゲージ
ピンゲージ本体
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります
ピンゲージ関連商品
ピンゲージ本体
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品