※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AAタイプピンゲージバラ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(mm)7.515 校正証明書JCSS校正 注文コード56100056 品番AA 7.515(JCSS校正書類3点付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び径・校正証明書など150種類から選べます 他の種類を見る

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。

呼び径(mm)7.515 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする