MY2HT40G-600L-M9BWZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC 56126201

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)600 注文コード56126201 品番MY2HT40G-600L-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥275,330 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はストローク356種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)600 作動方式複動

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする