曜日別特売
3.2号 ボルトガタコネクター 三英社製作所 56138258

※寸法図

ボルトガタコネクター

(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法C(mm)5
内容量1個注文コード56138258品番3.2号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
ボルト型コネクタはねじ構造の要領でナットを締付、電線同士を接続します。
種類T形コネクタねじピッチ1"=24寸法A(mm)20寸法B(mm)14寸法C(mm)5寸法D(mm)3.4寸法E(mm)4寸法F(mm)2寸法G(mm)7.5寸法H(mm)12.5寸法I(mm)13寸法J(mm)3.2寸法K(mm)9.3寸法L(mm)12.5寸法M(mm)7.5適合電線(mm2)(最大)3.2+3.2、(最小)2.0mm+2.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56138188
2021-05-21
用途: ボートのアース線の分岐接続
有限会社大分オービス建設業・工事業

アース線が少々大きいのと固いため圧着端子は小さすぎて使用不可の為購入しましたが
十分満足しています。

対象商品 : 56138188
2019-02-14
用途: 電気設備の修理など

電線の接続時、サイズなどフレキシブルに対応できて使いやすい。

対象商品 : 56138188
2018-10-29
用途: 接地の延長時の接続
サービス業

非常に便利です。もう少し安くならないかと思う。たくさん使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする