MY3A20-16A-1425 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMC 56138546

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1425 適合シリンダチューブ内径(Φmm)20 注文コード56138546 品番MY3A20-16A-1425
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はストローク・チューブ内径・適合シリンダチューブ内径など467種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

ストローク(mm)1425 適合シリンダチューブ内径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする